| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46754111 Herst.-Nr.: 43400 EAN/GTIN: 4011459434007 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set MISTRAL 600 Mistral 600 im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Melodien Mit der gr Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 86 dB | Nennspannung: | 6..12 V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,006..0,5 A | Batterie eingebaut: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,73* | € 90,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 71,45* | € 91,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 74,36* | € 95,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,64* | € 98,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,95* | € 99,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|