Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL SE 03.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL SE 03.1
Grothe MISTRAL SE 03.1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36531634
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Der Funkgong Sender mit extremer Reichweite. Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Grothe
Befestigungstyp
Oberfläche
Zertifizierung
IP54
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43401
ab € 55,29*
Ähnlich
Grothe
43440
ab € 29,87*
Ähnlich
Grothe
43400
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.