Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL SE 03.1-s 868,35 MHz 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL SE 03.1-s 868,35 MHz 500 m
Grothe MISTRAL SE 03.1-s 868,35 MHz 500 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34497578
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Der Luxus-Funkgong mit extremer Reichweite. Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität und individuellem Design
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
HF-Übertragungsfrequenz
868.35 MHz
RF Reichweite
500 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
LED-Anzeigen
Ja
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
8726281
ab € 69,44*
Ähnlich
Grothe
43401
ab € 52,06*
Ähnlich
Grothe
43441
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.