Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Si.Pos.Schalter Me M20 Ööö 24V Ööö Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3639319
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCSLF3838312
EAN/GTIN:
     3606489413545
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Sicherheits-Positionsschalter Metall mit getrenntem Betätiger und Verriegelung. XCSLF Sicherheitspositionsschalter Metall magn. XCSLF, 6 Ö, gestuft schaltend, 1 Gewindebohrung M20, 24V. Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP67, 3 Leitungseinführungen M20 x 1,5. Hilfsschalter zwangsöffnend, Ohne Sprungfunktion, Abmessungen 43,6 x 50,6 x 205 mm. Anschluss Federzugklemmen, 2 LED-Anzeigen. Verriegelung durch spannungslosen Zustand, Entriegelung durch Einschalten des Elektromagneten, Spulenspannung 24 V AC/DC. Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 0,75 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: true, Ausführung des Schaltglieds: Schleichschaltglied, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Gehäusebauform: sonstige, Schutzart (IP): IP67K, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: 24 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 0,55 A, Breite des Sensors: 44 mm, mit Fluchtentriegelung: false, Höhe des Sensors: 205 mm, Länge des Sensors: 51 mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...60 °C, Zuhaltekraft: 20 N, Anzahl der Kontakte als Öffner: 3, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, mit Hilfsentriegelung: false, Art der Zuhaltung: Ruhestromprinzip
Weitere Informationen:
Hersteller:
STHU Germany GmbH
Produkt Typ:
XCSLF3838312
Ident Code:
XCSLF3838312
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,64*
€ 226,88*
€ 5,90*
ab € 182,97*
€ 232,81*
€ 5,95*
ab € 204,95*
€ 239,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 207,10*
€ 242,69*
Frei Haus
ab € 218,65*
€ 255,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.