Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, 3-polig, 3 Öffner, Federanschluss, IP67, XCSLF3838312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter, 3-polig, 3 Öffner, Federanschluss, IP67, XCSLF3838312
Schalter, 3-polig, 3 Öffner, Federanschluss, IP67, XCSLF3838312
Artikel-Nr.:
     4502-05P5421
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSLF3838312
EAN/GTIN:
     4099889338904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 6 Ö, gest. sch., 1 Gew.bohr. M20, 24V XCSLF-Sicherheits Positionsschalter Metall magnetisch XCSLF, 6 Öffner, gestuft schaltend, 1 Gewindebohrung M20 Anschluss, 24V Die technischen Merkmale von XCSLF3838312 von Schneider Electric im Überblick * Art der Verriegelung Arbeitsstromprinzip * Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0 * Anzahl der Kontakte als Öffner 3 * Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 * Anzahl der Kontakte als Schließer 0 * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne * Ausführung der Schnittstelle ohne * Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch * Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 1 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 0 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 1 A * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 0 A * Mit Fluchtentriegelung Nein * Mit Statusanzeige Ja; * Breite des Sensors 44 mm * Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC 24 V, 24 V * Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige * Gehäusebauform sonstige * Gehäusebeschichtung sonstige * Gehäuse gemäß Norm sonstige * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja; * Höhe des Sensors 205 mm * Länge des Sensors 51 mm * Umgebungstemperatur während des Betriebs 60 °C, -25 °C * Werkstoff des Gehäuses Metall * Schutzart (IP) IP67 * Zuhaltekraft 20 N
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federanschluss
Polzahl:
3-polig
Schaltfunktion:
3 Öffner
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
1.27 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,64*
€ 226,88*
€ 5,90*
ab € 182,97*
€ 232,81*
€ 5,95*
ab € 204,95*
€ 239,25*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 207,10*
€ 242,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 218,65*
€ 255,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.