Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XCSLF3838312 Herst.-Nr.: XCSLF3838312 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS Farbe: rot Betriebstemperatur: -25...60°C Elektrischer Anschluss: M20 x3 Dichtheitsklasse: IP66 Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC Gehäuse-Material: Metall Kontaktkonfiguration: NC x3 Passendes Zubehör: XCSZ01;XCSZ02;XCSZ03;XCSZ05 Anzahl Schlüsselpositionen: 2 Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;entsperrt den Schlüssel unter Spannung Kraft: 3kN Herstellerserie: XCSLF Sicherheitsausgänge: NC x3 Elektrische Kontaktparameter: 250V DC / 100mA;240V AC / 0,75A Handelsname: PREVENTA Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TELEMECA: | TELEMECA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 194,64* | € 226,88* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 182,97* | € 232,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 204,95* | € 239,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 207,10* | € 242,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,65* | € 255,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|