| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3635604 Herst.-Nr.: 1SAM360000R1001 EAN/GTIN: 4013614400162 |
| |
|
| | |
| Kurzschluss- Schutzschalter MO132 mit elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs- und Signalkontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen- Schienen für 65 A bzw. für 100 A und Einspeiseblöcke für 25 mm² bzw. 35 mm² erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Geräte. Zubehör für Schaltschrank- und Türeinbau ergänzen das Sortiment. Breite: 45 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 86,75 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,03 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 0,16 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,16 A, Verlustleistung: 5,1 W, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: magnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,03 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 100 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 2 A, Phasenausfallempfindlich: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | MO132-0.16 | Ident Code: | 1SAM360000R1001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,12* | € 49,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,12* | € 52,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,31* | € 53,30* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,74* | € 59,94* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,08* | € 64,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|