Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 0,16A 0,16AIu 690V Komplettger_im_Geh IP20 magnetisch MO132-0.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C756F23
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM360000R1001
EAN/GTIN:
     4013614400162
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Motorstarter
Schutzschalter
Motorschutzschalter 3p 0,16A 0,16AIu 690V Komplettger_im_Geh IP20 magnetisch MO132-0.16
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.03 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 2 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
90 mm
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
86.75 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.16 - 0.16 A
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,99*
€ 48,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,16*
€ 52,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,23*
€ 53,05*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,82*
€ 59,71*
€ 8,95*
ab € 47,79*
€ 64,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.