Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C50A 6kA 4-polig 230/400V C-Charakter. MCN450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3507242
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN450
EAN/GTIN:
     3250614311659
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 4 polig 6kA C-Charakteristik 50A 4 Module.Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 50 A, Bemessungsspannung: 400 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 19,8 W, Anzahl der abgesicherten Pole: 4, Mitschaltender Neutralleiter: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...25 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Unterputzmontage: true, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 4, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 6 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 10 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
MCN450
Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 138,09*
€ 159,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 137,75*
€ 161,87*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 136,97*
€ 163,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 139,44*
€ 163,92*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 144,40*
€ 169,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,04*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,91*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,17*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.