LED DALI-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Leuchtkopf: glasklar mit blendfreiem Lichtaustritt. Lichtaustritt: 360°. EVG (DALI) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. DALI-Schnittstelle für 2-polige DALI-Steuerleitung. Hochwertiges Gehäuse, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit, ähnlich RAL 7024. DALI-Bewegungsmelder- Orientierungslicht- Dämmerungsschalter- Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör)- Parallelschaltung (Master / Master). Montageart: Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör). Farbtemperatur 3000 K. Schutzklasse: I, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Fußplatte: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: true, geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 170 mm, mit Lichtsensor: true, Polzahl: 5, Höhe/Tiefe: 940 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Lichtaustritt: direkt, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK09, Nennspannung: 200...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbtemperatur: 3000...3100 K, Max. Systemleistung: 17 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1270 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 110000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 74 lm/W, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,85 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | ALVA-BL-940/170-TR-360°-1000-830-MD-IR-D | Ident Code: | EL10820403 |
|