Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Zubehör ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Zubehör ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
Elektrisches Zubehör ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
Elektrisches Zubehör ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10427480
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427480
EAN/GTIN:
     4015120427480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Werkseinstellung Halb Automatik. Voll- oder Halbautomatik-Schaltaktor für Kanal 4. Tastereingang zum manuellen Schalten. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie. 4 h ON/OFF über Universalfernbedienung einstellbar. Manuell übersteuerbar (EIN/AUS) über Universalfernbedienung. Nachlaufzeit 1 min. bis 120 min.. Potentialfreies Relais mit 10 A Schaltleistung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Max. Schaltleistung:
2300 W
Ausgangsleistung:
0.2 W
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltstrom:
10.0 A
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, schaltaktor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427459
ab € 99,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427442
ab € 83,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427916
ab € 68,87*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427541
ab € 68,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.