Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Zubehör ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Zubehör ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
Elektrisches Zubehör ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
Elektrisches Zubehör ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10427473
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427473
EAN/GTIN:
     4015120427473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Werkseinstellung Voll-Automatik. Voll- oder Halbautomatik-Schaltaktor für Kanal 3. Tastereingang zum manuellen Schalten. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie. 4 h ON/OFF über Universalfernbedienung einstellbar. Manuell übersteuerbar (EIN/AUS) über Universalfernbedienung. Nachlaufzeit 1 min. bis 120 min.. Potentialfreies Relais mit 10 A Schaltleistung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Max. Schaltleistung:
2300 W
Ausgangsleistung:
0.2 W
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltstrom:
10.0 A
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, schaltaktor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427510
ab € 74,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427503
ab € 73,20*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427558
ab € 68,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.