| |
|
| Artikel-Nr.: C7790-EL10820199 Herst.-Nr.: EL10820199 EAN/GTIN: 4015120820199 |
| | |
|
| | |
| Zur vereinfachten Montage der Pollerleuchten ALVA Ø 170 mm. Stabile Stahlausführung feuerverzinkt zum Einbringen in ein Betonfundament oder zum Eingraben in festem Erdreich. Edelstahlschrauben und Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten. Durch die Öffnungen an der Oberseite des Erdspießes können zwei Leerrohre mit max. 25 mm Durchmesser geführt werden für die Anschlussleitungen.. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Zink | Werkstoff: | Stahl | Höhe: | 590 mm | Durchmesser: | 145 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, esylux pollerlampe, betonanker, Maueranker, Betonfundament, Montage, Erdstück, Befestigungssockel, Bodensockel, Betonsockel |
| | |
| |