Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3212440
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380122601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder 4pin
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 80 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 1,5...16 mm² 0,5...2,5 mm² Signal, Kupferlegierung, versilbert Bemessungsspannung: 400 V, mit Drahtschutz: false, Polzahl: 12, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: HB, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Verschmutzungsgrad: 3, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 80 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
09380122601
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,45*
€ 39,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,55*
€ 39,78*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,7995*
€ 39,9195*
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 40,47*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,3476*
€ 50,2976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,2976*
€ 59,85414
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,3376*
€ 58,71174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,0176*
€ 53,57094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,5876*
€ 53,05924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,1976*
€ 52,59514
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,3476*
€ 49,20364
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6104
ab € 0,94*
Zubehör
Harting
09 30 024 0318
ab € 20,50*
Zubehör
Harting
09 30 024 0381
ab € 15,92*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,20*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,68*
Zubehör
Harting
09 30 024 0304
ab € 14,98*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,18*
Zubehör
Harting
19628240428
ab € 20,9713*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09300241751
ab € 17,80*
Zubehör
Harting
09300240580
ab € 31,2652*
Zubehör
Harting
19300241432
ab € 12,32*
Zubehör
Harting
09300240230
ab € 18,34*
Zubehör
Harting
09300240525
ab € 66,541*
Zubehör
Harting
09300242298
ab € 43,266*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.