| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3187232 Herst.-Nr.: 42017061 EAN/GTIN: 4031909022172 |
| |
|
| | |
| Der elektronische Torantrieb ist dank 700 N Zugkraft universell einsetzbar für alle gängigen Schwing- und Sektionaltore ist. Er bietet umfangreiche Komfortfunktionen, wie z.B. einen automatischen Torzulauf, Soft-Start/Soft-Stop oder eine Power-LED zur Innenbeleuchtung. Der RolloPort S2 ist mit einer Hinderniserkennung mit Reversierfunktion ausgestattet. Er bietet die Möglichkeit, einen externen Taster anzuschließen. Die Kraftübertragung erfolgt über eine umlaufende Antriebskette. Der RolloPort S2 wird mit zwei 2-Kanal Micro-Handsendern und einer externen Entriegelung ausgeliefert. Die Versorgungsspannung beträgt 230 V und er ist der Schutzklasse II zugeordnet. Der Motor des RolloPort S2 arbeitet mit 24 V (DC) Gleichstrom. Die Torlaufgeschwindigkeit beträgt 11 cm/s. Die Sendefrequenz ist 433 MHz (Rolling Code). Der RolloPort S2 kann bei -20 bis +40 °C betrieben werden. Der RolloPort S2 (kurz) wird mit einer dreiteiligen Führungsschiene ausgeliefert, hat eine Gesamtlänge von 3140 mm und eine maximale Hubhöhe von 2550 mm. Er ist für eine maximale Torgröße von 10,5 m² geeeignet. Nennspannung: 230 V, RAL-Nummer: 9005, Max. Tür-/Torbreite: 6000 mm, Max. Zugkraft: 700 N, Bewegungshub verlängerbar auf: 0 mm, mit Laufschiene: true, mit Innentaster: false, Separates Steuerungsgehäuse: false, geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag: false, Softlauf: true, Zyklenzähler: false, Torzustandsanzeige: false, Definierte Fahrtrichtungsansteuerung: false, Rotampelanschluss: false, Anzahl der Sicherheitseingänge: 2, geeignet für Sammelgaragen: false, Potentialfreier Relaisausgang: false, Frequenz des Funkempfängers: 433 MHz, Bewegungshub Standard: 2275 mm, mit Handsender: false, Max. Tür-/Torgewicht: 70 kg, mit Beleuchtung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | DELTA DORE RADEMACHER GmbH | Produkt Typ: | RP-S2-700N-6 | Ident Code: | 42017061 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Getriebemotor, Kipptorantrieb, Flügeltorantrieb, Torantrieb, Gartentorantrieb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 137,89* | € 170,73* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 142,51* | € 175,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,69* | € 179,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,29* | € 183,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,62* | € 218,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|