Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentorantrieb 6000mm 70kg 230V 700N 2250mm 433MHz Mit Laufschiene RP-S2-700N-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garagentorantrieb 700 N RP-S2-700N-6
Garagentorantrieb 700 N RP-S2-700N-6
Artikel-Nr.:
     262-D705C97
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     42017061
EAN/GTIN:
     4031909022172
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
garagentorantrieb rademacher
garagentorantrieb
Der elektronische Torantrieb ist dank 700 N Zugkraft universell einsetzbar für alle gängigen Schwing- und Sektionaltore ist. Er bietet umfangreiche Komfortfunktionen, wie z.B. einen automatischen Torzulauf, Soft-Start/Soft-Stop oder eine Power-LED zur Innenbeleuchtung. Der RolloPort S2 ist mit einer Hinderniserkennung mit Reversierfunktion ausgestattet. Er bietet die Möglichkeit, einen externen Taster anzuschließen. Die Kraftübertragung erfolgt über eine umlaufende Antriebskette. Der RolloPort S2 wird mit zwei 2-Kanal Micro-Handsendern und einer externen Entriegelung ausgeliefert. Die Versorgungsspannung beträgt 230 V und er ist der Schutzklasse II zugeordnet. Der Motor des RolloPort S2 arbeitet mit 24 V (DC) Gleichstrom. Die Torlaufgeschwindigkeit beträgt 11 cm/s. Die Sendefrequenz ist 433 MHz (Rolling Code). Der RolloPort S2 kann bei -20 bis +40°C betrieben werden. Der RolloPort S2 (kurz) wird mit einer dreiteiligen Führungsschiene ausgeliefert, hat eine Gesamtlänge von 3140 mm und eine maximale Hubhöhe von 2550 mm. Er ist für eine maximale Torgröße von 10,5 m² geeeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Sicherheitseingänge:
2
Bewegungshub Standard:
2250 mm mm
Bewegungshub verlängerbar auf:
0 mm mm
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz MHz
Max. Tür-/Torbreite:
6000 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
70 kg
Max. Zugkraft:
700 N N
Mit Handsender:
ja
Mit Innentaster:
ja
Mit Laufschiene:
ja
Nennspannung:
230 V V
RAL-Nummer:
0
Softlauf:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantrieb, Flügeltorantrieb, Gartentorantrieb, Getriebemotor, Kipptorantrieb, Rundumtorantrieb, Schiebetorantrieb, Schwingtorantrieb, Seitensektionaltorantrieb, Sektionaltorantrieb, Torantrieb, Torantrieb-Komplettset, Trapezspindel-Drehtorantrieb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,46*
€ 169,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,43*
€ 178,30*
Frei Haus
ab € 144,62*
€ 179,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,35*
€ 184,74*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 180,00*
€ 219,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.