| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1120060 Herst.-Nr.: 120060 EAN/GTIN: 4031909022172 |
| |
|
| | |
| für Schwing- und Sektionaltore und zur Montage an Sturz oder Decke, mit Montage- und Befestigungsmaterial, Kraftübertragung über umlaufende Antriebskette, selbstlernende Endpunkteinstellung, automatische Schließzeiteinstellung bei geöffnetem Tor, Lichtautomatik ca. 3 Minuten durch Power LED, Hindernisabschaltung, Thermoschutz, Softstopp und Softstart, Anschlussmöglichkeit von externen Taster, Laufgeschwindigkeit 11cm/Sekunde, Funkfrequenz 433MHz mit Rolling Code, Reichweite bis 50m im Freifeld, für Schwing- und Sektionaltore bis 2125mm Höhe, Torgewicht 70kg, Torgröße 10,5m², Schienenlänge 3140mm, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, mit 2x 2-Kanal Micro-Handsendern, und Notentriegelung für manuelles Öffnen, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäudetechnik/Rollladen-Antr. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 137,26* | € 170,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 142,30* | € 175,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,86* | € 179,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 150,66* | € 183,02* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | Frei Haus | ab € 179,52* | € 217,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|