Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel konfekt. für 32 Kanäle an I/O-Karte CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3118969
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2321787
EAN/GTIN:
     4046356412476
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Anschluss 1: Fujitsu-Steckverbinder (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 10 m Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 40, Länge: 10 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, geeignet für Eingangskarte SPS: true, geeignet für Ausgangskarte SPS: true, geeignet für digitale Signale: true, geeignet für analoge Signale: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340
Ident Code:
2321787
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, SPS-Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorkabel 10m, PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,47*
€ 185,18*
€ 5,95*
ab € 163,20*
€ 191,15*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,73*
€ 197,17*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 169,49*
€ 198,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,49*
€ 200,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,24*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.