Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 10m SPS-Erw FLK 40p f.EingKarte_SPS Fujitsuleiste CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F271D91
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2321787
EAN/GTIN:
     4046356412476
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
SPS-Verbindungskabel 10m SPS-Erw FLK 40p f.EingKarte_SPS Fujitsuleiste CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Fujitsuleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
FLK
Funktion:
SPS-Erweiterung
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Länge:
10 m m
Polzahl:
40
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, SPS-Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorkabel 10m, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,77*
€ 182,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 163,39*
€ 188,78*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,77*
€ 194,88*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 169,28*
€ 196,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,50*
€ 198,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,24*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.