Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Steckverbinder 4-polig Push-Pull IP67 CAT.5e für 5-8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3115937
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B
EAN/GTIN:
     4046356325929
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, IP67, mit Push-Pull Verriegelung, Metallgehäuse, CAT5e, 4-polig, mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige und 7-drähtige Adern AWG 26... 22, für Kabeldurchmesser 5,0 mm... 8,0 mm Breite: 22 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 72 mm, Art der Verriegelung: Push Pull, Bemessungsspannung: 72 V, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, EMV-Ausführung: true, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Umgebungstemperatur: 70 °C, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Dichtung: false, Überspannungskategorie: I, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,13...0,32 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,13...0,32 mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Kontaktes: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B
Ident Code:
1405141
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,69*
€ 31,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,22*
€ 32,55*
€ 3,90*
ab € 26,86*
€ 35,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,36*
€ 36,40*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,52*
€ 36,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.