Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Steckverbinder IP67 mit Push-Pull,Verri. VS-PPC-C1 #1405141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45-Steckverbinder IP67 mit Push-Pull,Verri. VS-PPC-C1 #1405141
RJ45-Steckverbinder IP67 mit Push-Pull,Verri. VS-PPC-C1 #1405141
Artikel-Nr.:
     6012-21259755
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405141
EAN/GTIN:
     4046356325929
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

RJ45-Steckverbinder IP67 mit Push-Pull,Verri. VS-PPC-C1 #1405141

RJ45-Steckverbinder, IP67, mit Push-Pull Verriegelung, Metallgehäuse, CAT5e, 4-polig, mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 22, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,0 mm
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Höhe:
30 mm
Polzahl:
4
Umgebungstemperatur:
70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,13..0,32 mm²
Art der Verriegelung:
Push Pull
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,24*
€ 31,47*
€ 8,95*
ab € 23,12*
€ 31,53*
€ 5,00*
ab € 23,84*
€ 31,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,57*
€ 32,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,93*
€ 35,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.