Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1405141 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1405141 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact 1405141 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29920786
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405141
EAN/GTIN:
     4046356325929
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68.98 g
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Verpackungsdaten
Paketgewicht
69.6 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.