Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz RJ45 8-polig IDC-Pierceanschluss CAT.6 geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3115900
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VS-08-ST-H21P-RJ45
EAN/GTIN:
     4046356313230
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
RJ45-Stifteinsatz, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, CAT6, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 27- 24, Kabelabgang: gerade, Farbe: rot Breite: 11,7 mm, Höhe: 13,5 mm, Länge: 30,2 mm, Verschmutzungsgrad: 2, Schutzart (IP), montiert: IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VS-08-ST-H21P-RJ45
Ident Code:
1404388
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,57*
€ 5,00*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,71*
€ 5,19*
5
€ 5,46*
ab € 3,718*
€ 5,208*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,38*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1653265
ab € 533,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1654743
ab € 0,274*
Zubehör
Phoenix Contact
1654756
ab € 0,274*
Zubehör
Phoenix Contact
1652732
ab € 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1658671
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.