Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3053283 Herst.-Nr.: LS990AWW EAN/GTIN: 4011377091252 |
| |
|
| | |
| (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Öffnung für Leitungen mit max. 8 mm Ø Material: Duroplast Maße (B x H): 70 x 70 mm Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Leitungsauslass, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: unten, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Duroplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, mit Beleuchtung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 8022, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm Farbe: alpinweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LS990AWW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,96* | € 12,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,01* | € 12,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,41* | € 13,07* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,44* | € 13,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 9,59* | € 13,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|