Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2990 A Steckdose Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 2990 A Steckdose Aluminium
JUNG AL 2990 A Steckdose Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27045826
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2990A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
jung leitungsauslass
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für leitungsauslass
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990AAN
ab € 13,56*
Ähnlich
Jung
ES2990A
ab € 13,57*
Ähnlich
Jung
LS990ALG
ab € 10,48*
Ähnlich
Jung
LS990A
ab € 7,86*
Ähnlich
Jung
LS990AWW
ab € 8,96*
Ähnlich
Jung
LS990ASW
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.