Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2990 A AN Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32869309
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2990AAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
jung leitungsauslass
Klemmbereich für Leitungen von 3 x 1,5 mm2 bis 5 x 2,5 mm2 (Ø 7 bis 13 mm)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium
Markenkompatibilität
JUNG
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für leitungsauslass
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990A
ab € 13,57*
Ähnlich
Jung
ES2990A
ab € 13,57*
Ähnlich
Jung
LS990ALG
ab € 10,48*
Ähnlich
Jung
LS990A
ab € 7,86*
Ähnlich
Jung
LS990AWW
ab € 8,96*
Ähnlich
Jung
LS990ASW
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.