Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 A LG Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 A LG Steckdose Grau
JUNG LS 990 A LG Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77712192
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990ALG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
jung leitungsauslass
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für leitungsauslass
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990AAN
ab € 13,56*
Ähnlich
Jung
AL2990A
ab € 13,57*
Ähnlich
Jung
ES2990A
ab € 13,57*
Ähnlich
Jung
LS990A
ab € 7,86*
Ähnlich
Jung
LS990AWW
ab € 8,96*
Ähnlich
Jung
LS990ASW
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.