Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Applikations-Rahmen CDplus granit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3051490
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CDP81GT
EAN/GTIN:
     4011377878808
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 1 fach rahmen
zur Montage in die Rahmen Art.-Nr.: CDP 58.. Material: Thermoplast Farbe: sonstige, Ausführung: Applikationsrahmen, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend Farbe: granit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CDP81GT
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,8931*
€ 7,5531*
1
€ 5,95*
ab € 5,51*
€ 7,90*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,55691*
€ 7,95691*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 8,16*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,19*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,58*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,42*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,15*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 808,90*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,41*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 198,84*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,38*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,97*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,92*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,32*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,59*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,71*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,97*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,00*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 149,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.