Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Applikations-Rahmen CDplus blau-metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3051486
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CDP81BLM
EAN/GTIN:
     4011377878402
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen blau
zur Montage in die Rahmen Art.-Nr.: CDP 58.. Material: Thermoplast Farbe: blau, Ausführung: Applikationsrahmen, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: metallic, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 5010, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend Farbe: blau-metallic
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CDP81BLM
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen blau, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,19573*
€ 5,68573*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,4542*
€ 5,9742*
1
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 6,21*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 6,69*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,68*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,49*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,41*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,22*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 803,31*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,47*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 199,63*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,45*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,66*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,91*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,56*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,78*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,84*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 85,23*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,87*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 148,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.