Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3028264 Herst.-Nr.: 2CKA001043A0124 EAN/GTIN: 4011395019504 |
| |
|
| | |
| Laufzeit: 120 min Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mechanische Betätigung (Drehbetätigung). Schraubklemmen für die Anschlußleitungen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit werden die geschlossenen Kontakte wieder geöffnet. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Keine Spreizmöglichkeit, nur Schraubbefestigung auf UP-Dose über Schlüssellöcher. Nennspannung: 250 V, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: sonstige, Ausführung: mechanisch, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 16 A, Zeiteinstellung: -...- min, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, mit Halbleiterausgang: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Laufzeit: 120 min. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1071U | Ident Code: | 2CKA001043A0124 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr UP-Einsätze, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, busch-jäger schaltuhr, timer up-einsätze, zeitschaltuhr schwarz, Tagesschaltuhr, Synchronschaltuhr, Pulsschaltuhr, Tarifschaltuhr, Tageszeitschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,14* | € 53,41* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,65* | € 53,91* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,15* | € 54,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,48* | € 54,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,64* | € 55,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|