Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Einsatz Jalousiesteuerung
>
Artikel
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Zeitschaltuhren/Timer, Zeitschaltuhr, 120 min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1152-1043-0-0124
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
1043-0-0124
EAN/GTIN:
4011395019504
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
SmartHome Zeitschaltuhr
Timer UP-Einsätze
UP-Einsätze Timer
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Zeitschaltuhren/Timer, Zeitschaltuhr, 120 min, Zeitschaltuhreinsatz 2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw. Laufzeit: 120 min Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennstrom: 16 A, bei cos ? 0,25
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Kontakte:
sonstige
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Busch Jäger
>
Katalog
Weitere Suchbegriffe:
UP-Einsätze Zeitschaltuhr
,
Zeitschaltuhr UP-Einsätze
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
zeitschalter
,
Zeitschaltuhreinsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 53,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Zeitschaltuhren/Timer - Abdeckungen, Abdeckung für Zeitschaltuhr, 120 Min.
Busch-Jaeger
1710-0-2405
€ 13,43*
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Zeitschaltuhren/Timer - Abdeckungen, Abdeckung für Zeitschaltuhr, 120 Min.
Busch-Jaeger
1753-0-0059
€ 17,13*
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Zeitschaltuhren/Timer - Abdeckungen, Abdeckung für Zeitschaltuhr, 120 Min.
Busch-Jaeger
1753-0-0061
€ 20,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.