Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr-Einsatz 120 min. 1071 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitschaltuhr-Einsatz 120 min. 1071 U
Zeitschaltuhr-Einsatz 120 min. 1071 U
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45326659
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001043A0124
EAN/GTIN:
     4011395019504
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
SmartHome Zeitschaltuhr
Timer UP-Einsätze
UP-Einsätze Timer

Zeitschaltuhr-Einsatz 120 min. 1071 U

Laufzeit: 120 min Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mechanische Betätigung (Drehbetätigung). Schraubklemmen für die Anschlußleitungen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit werden die geschlossenen Kontakte wieder geöffnet. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Keine Spreizmöglichkeit, nur Schraubbefestigung auf UP-Dose über Schlüssellöcher.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
0 min
Mit Halbleiterausgang:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,14*
€ 53,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,65*
€ 53,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,15*
€ 54,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,48*
€ 54,84*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 42,64*
€ 55,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1753-0-0059
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.