Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Distanzring Integro Einsätze chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3019087
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918252568
EAN/GTIN:
     4011334286028
Suchbegriffe:
Distanzring
distanzring
Aufbau-Distanzring, Integro Flow/Pure, chrom matt, lackiert Zusammenstellung: Aufputz-Rahmen, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Verschraubungseinführung: false, mit Kanaleinführung: true, Gerätebreite: 59,5 mm, Gerätehöhe: 59,5 mm, Gerätetiefe: 10 mm, geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
918252568
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,55*
2 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 5,48*
10
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 8,40*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 9,23*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,71*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
ab € 3,86*
Sonstiges
Berker
918272558
ab € 2,80*
Sonstiges
Berker
918282578
ab € 8,19*
Sonstiges
Hager
918192568
ab € 3,27*
Sonstiges
Hager
936552568
ab € 14,84*
Sonstiges
Hager
936562568
ab € 9,87*
Sonstiges
Hager
936712568
ab € 9,89*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
ab € 19,60*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 22,32*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 31,57*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 28,70*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,72*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 40,92*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,30*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.