Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 918252568 Lichtschalter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 918252568 Lichtschalter Aluminium
Hager 918252568 Lichtschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416462
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     918252568
EAN/GTIN:
     4011334286028
Suchbegriffe:
Distanzring
distanzring
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.5 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
59.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
ab € 3,86*
Sonstiges
Berker
918272558
ab € 2,81*
Sonstiges
Berker
918282578
ab € 8,20*
Sonstiges
Hager
918192568
ab € 3,26*
Sonstiges
Hager
936552568
ab € 14,84*
Sonstiges
Hager
936562568
ab € 9,87*
Sonstiges
Hager
936712568
ab € 9,85*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
ab € 19,59*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 22,31*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 31,52*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 28,72*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,61*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 41,18*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,30*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.