Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Flow/Pure Distanzring chrom matt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring chrom matt lackiert
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring chrom matt lackiert
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring chrom matt lackiert
Skizze zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring chrom matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103376696
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918252568
EAN/GTIN:
     4011334286028
Suchbegriffe:
Distanzring
distanzring
Berker Integro Flow/Pure Distanzring chrom matt lackiert

Sehr klein aber kaum wegzudenken. Die runden Funktionselemente der Berker Integro Moduleinsätze geben jeder Installationseinheit einen unverwechselbaren Charakter. Aufgrund minimaler Abmessungen und geringer Einbautiefen sind sie absolut flexibel einsetzbar. Und mit der enormen Produkttiefe decken sie eine Vielzahl an Funktionen ab, die für jeden Bedarf die optimale Lösung bieten.

Zur Reduzierung der Einbautiefe und Aufputzmontage bei Schaltern und Tastern.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom matt lackiert, ähnlich RAL 9006
Breite:
59,5 mm
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Ausführung:
1-fach
Länge:
59,5 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
10 mm
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
14
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,56*
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 5,49*
10
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 8,48*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 9,28*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,72*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
ab € 3,86*
Sonstiges
Berker
918272558
ab € 2,81*
Sonstiges
Berker
918282578
ab € 8,20*
Sonstiges
Hager
918192568
ab € 3,28*
Sonstiges
Hager
936552568
ab € 14,82*
Sonstiges
Hager
936562568
ab € 9,86*
Sonstiges
Hager
936712568
ab € 9,86*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
ab € 19,67*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 22,47*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 31,41*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 28,63*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,70*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 40,82*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,28*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.