Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 936552568 Lichtschalter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 936552568 Lichtschalter Aluminium
Hager 936552568 Lichtschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415762
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     936552568
EAN/GTIN:
     4011334335368
Suchbegriffe:
Serienschalter
Wippenschalter
Wippschalter
berker serienschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
55.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: serienschalter, wippenschalter 16a
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,93*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,03*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,08*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.