Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert chrom matt lackiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Berker Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert chrom matt lackiert
Produktbild zu Berker Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert chrom matt lackiert
Einbaumaß 1-fach
Einbaumaß 2-fach
Skizze zu Berker Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert chrom matt lackiert
Skizze zu Berker Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert chrom matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103377798
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730656480
Suchbegriffe:
Kippschalter
Möbeleinbauschalter
Möbelschalter
Wippschalter
Berker Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert chrom matt lackiert

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.
  • Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
  • Primärleitung mit Aderendhülsen
  • Sekundärleitung mit Euro-Flachkupplung


Weitere Informationen:
Sekundär:
Leitung 500 mm
Type:
Berker Integro Flow
Nennspannung:
250 V
Ausstattung:
-
Schaltstrom:
16 A
Oberfläche:
chrom matt lackiert, ähnlich RAL 9006
Material:
Kunststoff
Länge:
59,5 mm
Breite:
59,5 mm
Primär:
Leitung 2000 mm
Einbautiefe:
38 mm
Einbau ø:
46 mm
Höhe:
15,2 mm
Nennstrom:
16 A
Ausführung:
Schalter
Marke:
Berker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,94*
€ 36,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,97*
€ 35,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,35*
€ 33,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,45*
€ 32,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,61*
€ 31,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,31*
€ 26,55
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
ab € 3,86*
Sonstiges
Berker
918272558
ab € 2,81*
Sonstiges
Berker
918282578
ab € 8,20*
Sonstiges
Hager
918192568
ab € 3,26*
Sonstiges
Hager
918252568
ab € 2,44*
Sonstiges
Hager
936552568
ab € 14,84*
Sonstiges
Hager
936562568
ab € 9,87*
Sonstiges
Hager
936712568
ab € 9,85*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
ab € 19,59*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 31,52*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 28,72*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,61*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 41,18*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,30*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.