Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 5-fach waagerecht K.1 Serie 1930 polarweiss glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3016323
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13937009
EAN/GTIN:
     4011334263357
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen 5fach waagerecht K.1 polarweiß, glänzend. Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei. Farbe: weiß, Breite: 371 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 9,9 mm, Anzahl der Einheiten: 5, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 56,5 mm, Einbaubreite: 71,5 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK05, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 5, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 0 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 5, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: 5fach waagerecht
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
13937009
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,87*
€ 22,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,22*
€ 23,92*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 24,14*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,17*
€ 25,12*
2 Tage
12
€ 5,80*
ab € 18,90*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 464,51*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,66*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,35*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 809,83*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 583,23*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,11*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 330,50*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 231,09*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,43*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,25*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,58*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,21*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,48*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,87*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 154,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.