Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 2-fach S.1 pws bruchsi. m.roter Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3013560
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16271909
EAN/GTIN:
     4011334225218
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe 2fach mit roter Linse S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt. Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Farbe: weiß, Breite: 55,7 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 54,9 mm, Tiefe: 22 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK05, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: polarweiß, matt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
16271909
Weitere Suchbegriffe: Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, berker wippe weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 6,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,44*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,51*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,40*
€ 7,81*
2 Tage
26
1
€ 5,80*
ab € 5,63*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16271606
ab € 5,53*
Ähnlich
Berker
16278982
ab € 4,65*
Ähnlich
Berker
16278989
ab € 4,65*
Ähnlich
Berker
16271404
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.