Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Wippe pws + roter Linse 16271909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-132380
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16271909
EAN/GTIN:
     4011334225218
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Berker Wippe pws + roter Linse 16271909 Ausführung zweiteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Verwendung Schalter/Taster, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante polarweiß, Wippen mit roter Linse Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt - für Wippenschalter - für Wippentaster und Gruppen-Wippentaster - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - für Taster-BA 2fach und Gruppentaster-BA 2fach
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, berker wippe weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Abdeckung, Abdeckung Schalter, Abdeckung Taster, B.1, B.3, B.7, S.1, Schalter / Taster, Wippen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 6,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,44*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,51*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,40*
€ 7,81*
Lager 5382
26
1
€ 5,80*
ab € 5,63*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16271606
ab € 5,53*
Ähnlich
Berker
16278982
ab € 4,65*
Ähnlich
Berker
16278989
ab € 4,65*
Ähnlich
Berker
16271404
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.