Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Wippe 2fach mit roter Linse S.1/B.3/B.7 alu, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Wippe 2fach mit roter Linse S.1/B.3/B.7 alu, matt
Berker Wippe 2fach mit roter Linse S.1/B.3/B.7 alu, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98281550
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16271404
EAN/GTIN:
     4011334225201
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippen mit roter Linse. Für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung (Beleuchtung nur durch 1 Glimmaggregat möglich). Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Wippe
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Duroplast
Kompatible Produkte
S.1/B.3/B.7
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16271606
ab € 5,48*
Ähnlich
Berker
16271909
ab € 4,65*
Ähnlich
Berker
16278982
ab € 4,65*
Ähnlich
Berker
16278989
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.