Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für ABB Tmax XT2 4-pol. RC Sel. 120mm, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 =250 mm, 36 Platzeinheiten, Bemessungsstrom In max. 160A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 250 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 200 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, Polzahl: 4, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 0, Geeignet für Leistungsschalter: true, Geeignet für Lasttrennschalter: false, Bemessungsbetriebsstrom: 250 A, Geeignet für Nullspannungsschalter: false, Geeignet für Umschalter: false, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MA195T | Ident Code: | 2CPX043429R9999 |
|