|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-70187714 Herst.-Nr.: 2CPX043429R9999 EAN/GTIN: 4011617434290 |
| |
|
|  |  |
 | CombiLine Modul Tmax XT2 4-pol. MA195T Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für ABB Tmax XT2 4-pol. RC Sel. 120mm, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 =250 mm, 36 Platzeinheiten, Bemessungsstrom In max. 160A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 200 mm | Mit Abdeckung: | ja | Kunststoff-Abdeckplatte: | ja | Polzahl: | 4 | Geeignet für Lasttrennschalter: | nein | Mit Lasttrennschalter bestückt: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 57,72* | € 73,93* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 57,81* | € 74,05* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 58,84* | € 75,35* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 59,35* | € 75,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,47* | € 76,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|