Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck- Schützkombination, 38 0 V 400 V: 15 kW, 24 V DC SDAINLM30(RDC24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2888997
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100419
EAN/GTIN:
     4015081003969
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Stern-Dreieck- Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 30 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 500 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 18.5 kW, max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 24 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Einzelkomponenten der Kombination Netzschütz Q11: DILM17-10, + DILA-XHI20, Dreieckschütz Q15: DILM17-01, + DILA-XHI20 Typ, Sternschütz Q13: DILM17-01, + DILA-XHI20 Typ, Zeitrelais K1: ETR4-51 Typ, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3 Breite: 158 mm, Funktion: Stern-Dreieck- Schütz, Höhe: 95 mm, Tiefe: 138 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 15 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 9, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 30 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 30 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP00, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24...690 V, Betriebsspannung DC: 0 V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 0 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SDAINLM30(RDC24)
Ident Code:
100419
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination 15kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,03*
€ 417,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 377,63*
€ 423,41*
Frei Haus
ab € 403,06*
€ 448,57*
Frei Haus
ab € 418,46*
€ 467,36*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 429,30*
€ 478,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,43*
€ 566,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,93*
€ 549,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,30*
€ 510,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 108,09*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,24*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 32,70*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,72*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,77*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,61*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,62*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 136,35*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
136486
ab € 84,31*
Zubehör
Eaton
136498
ab € 140,12*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 90,32*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 90,77*
Zubehör
Eaton
136487
ab € 85,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.