Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2857842 Herst.-Nr.: FZ365N EAN/GTIN: 3250612764785 |
| |
|
| | |
| Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten. Tunnelschieber als mechanische Schrankverbindungen und zum isolierten Durchführen von Leitungen und Sammelschienen, passend zum Schrank IP44 oder IP54 . Farbe: weiß, Breite: 256 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 105 mm, Tiefe: 18 mm, RAL-Nummer: 9010, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ365N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 10,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,63* | € 10,84* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,72* | € 10,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,08* | € 11,49* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,20* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|