Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tunnelschieber Kst 105x256x18mm FZ365N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tunnelschieber Kst 105x256x18mm
Tunnelschieber Kst 105x256x18mm
Artikel-Nr.:
     262-E896H39
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ365N
EAN/GTIN:
     3250612764785
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
19 Zoll Bürstenleiste
Tunnelschieber Kst 105x256x18mm FZ365N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tunnelschieber
Breite:
256 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
105 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,11*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,63*
€ 10,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,72*
€ 10,97*
1
€ 5,46*
ab € 8,08*
€ 11,49*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,20*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.