Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil 6x125mm senkrecht für Tragrahmen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2710152
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     WS6-ID
EAN/GTIN:
     4015080985945
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich Farbe: sonstige, Breite: 12 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 750 mm, Tiefe: 20 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
WS6-ID
Ident Code:
098594
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) tragrahmenprofil, kunststoffgehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,86*
€ 27,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,56*
€ 27,96*
€ 5,46*
ab € 21,46*
€ 29,15*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,27*
€ 31,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,84*
€ 31,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002300
ab € 10,20*
Zubehör
Eaton
239
ab € 132,15*
Zubehör
Eaton
193457
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
193458
ab € 15,66*
Zubehör
Eaton
029766
ab € 67,34*
Zubehör
Eaton
004985
ab € 199,19*
Zubehör
Eaton
098479
ab € 175,00*
Zubehör
Eaton
050325
ab € 0,21*
Zubehör
Eaton
001925
ab € 8,98*
Zubehör
Eaton
015541
ab € 12,97*
Zubehör
Eaton
017914
ab € 25,49*
Zubehör
Eaton
027406
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
029779
ab € 15,73*
Zubehör
Eaton
025033
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
013168
ab € 43,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.