Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.-Druckschrauben PG21 mit Zugentlastung und Biegeschutz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2461006
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     157MSPG21
EAN/GTIN:
     4012195158059
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung, Schrauben Edelstahl rostfrei. Mit Zugentlastung und Biegeschutz. * Preise laut DEL-Notierung. Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 7,5 mm, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Messing, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,59 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
157MSPG21
Ident Code:
2013215
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung obo, druckschraube (kabeldurchführung), Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 539,2685*
€ 602,4085*
€ 5,95*
ab € 546,4865*
€ 612,1765*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 593,71*
€ 657,71*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 615,28*
€ 680,31*
Frei Haus
ab € 623,89*
€ 687,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 680,31*
€ 809,5689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 670,45*
€ 797,8355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 646,56*
€ 769,4064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 634,01*
€ 754,4719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 615,28*
€ 732,1832
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,3056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013118
ab € 555,284*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013134
ab € 718,543*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013169
ab € 429,4685*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013290
ab € 381,72775*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013061
ab € 522,203*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013096
ab € 577,636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.