Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube mit Zugentlastung PG9 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckschraube mit Zugentlastung PG9 Messing vernickelt
Druckschraube mit Zugentlastung PG9 Messing vernickelt
Druckschraube mit Zugentlastung PG9 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2013096
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013096
EAN/GTIN:
     4012195157816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung, Schrauben Edelstahl rostfrei. Mit Zugentlastung und Biegeschutz. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung obo, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Kabelverschraubungsdruckschraube, Schraube, Verschraubung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,636*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,77636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 642,486*
€ 764,55834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 626,326*
€ 745,32794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 605,276*
€ 720,27844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 593,546*
€ 706,31974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 577,636*
€ 687,38684
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013118
ab € 555,284*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013134
ab € 718,543*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013169
ab € 429,4685*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013215
ab € 539,2685*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013290
ab € 381,72775*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013061
ab € 522,203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.