Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube mit Zugentlastung PG16 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckschraube mit Zugentlastung PG16 Messing vernickelt
Druckschraube mit Zugentlastung PG16 Messing vernickelt
Druckschraube mit Zugentlastung PG16 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2013169
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013169
EAN/GTIN:
     4012195157991
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung, Schrauben Edelstahl rostfrei. Mit Zugentlastung und Biegeschutz. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
6.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schlagfest:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung obo, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Kabelverschraubungsdruckschraube, Schraube, Verschraubung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,3185*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,54637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 476,4285*
€ 566,94992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,9185*
€ 552,06302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 450,8185*
€ 536,47402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,3085*
€ 526,34712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,3185*
€ 508,50902
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013118
ab € 555,084*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013134
ab € 718,153*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013215
ab € 539,4785*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013290
ab € 382,87775*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013061
ab € 522,333*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013096
ab € 577,186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.